Panduit - Exp. Sleeving, 1.50" (38.1mm),Flame Ret.

Panduit - Exp. Sleeving, 1.50" (38.1mm),Flame Ret.

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • traitement de la surface - non traité

  • matériau - plastique

  • diamètre nominal - 38.1 mm

  • diamètre du faisceau - 25.4...54 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983202683

Réf. Sonepar

00156020268

Réf. Fournisseur

SE150PFR-LR0

Réf. Commerciale

Panduit

traitement de la surface

non traité

matériau

plastique

diamètre nominal

38.1 mm

diamètre du faisceau

25.4...54 mm

couleur

noir

sans halogène

Non

ouvert (possibilité de montage ultérieur)

Non

homologation selon NF F 16-101

Non

qualité du matériau

polyester (PET)

température

125...-70 °C

protection contre l'incendie selon UL 94

autre

homologation selon UR

Oui

Exp. Sleeving, 1.50" (38.1mm),Flame Ret.