![Panduit - Etiqueteuse LS8E sous blister; avec 6 Piles AA + cassette S100X150VAC;Cdt.1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/98745670.jpg?ts=1704845890454)
Panduit - Etiqueteuse LS8E sous blister; avec 6 Piles AA + cassette S100X150VAC;Cdt.1
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil d'étiquetage électronique
méthode de saisie - clavier ABC
procédé d'impression - impression thermique
résolution d'impression - 203 DPI
nombre de lignes de texte - 8...8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983756124
Réf. Sonepar
00156075612
Réf. Fournisseur
LS8E
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
appareil d'étiquetage électronique
méthode de saisie
clavier ABC
procédé d'impression
impression thermique
résolution d'impression
203 DPI
nombre de lignes de texte
8...8
chiffres à l'écran
14
répétition de texte
Oui
adapté à une bande métallique
Non
Etiqueteuse LS8E sous blister; clavier alphanumérique; livrée avec 6 Piles AA + cassette S100X150VAC; Cdt.1