Panduit - Etiq.autoprotégée;Bleu;25,4x57,2mm;dia.12,1mm max;imp.Laser/Jet encre;Cdt.1000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25.4 mm
modèle - étiquette
longueur - 57.2 mm
diamètre du câble - 6.1...12.1 mm
diamètre du conducteur - 0...0 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983581559
Réf. Sonepar
00156058155
Réf. Fournisseur
S100X225YBJ
Réf. Commerciale
Panduit
largeur
25.4 mm
modèle
étiquette
longueur
57.2 mm
diamètre du câble
6.1...12.1 mm
diamètre du conducteur
0...0 mm
transparent
Non
crantage
sans
avec zone de texte
Oui
matériau
plastique
mode de pose
autre
couleur
bleu
imprimé
sans
type
à paroi mince
Etiquette autoprotégée disposée en planches; Bleu; dimensions 25,4x57,2mm; diamètre 12,1mm max; pour imprimantes Laser/Jet encre; Cdt.1000