![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/GappLS6SLA-B.jpg?ts=1704845757775)
Panduit - Etiq.autoprotégée blanche;25,4x38,1mm;dia.8,1mm max;pour impr.DOTMATRIX;Cdt.5000
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25.4 mm
modèle - étiquette
longueur - 38.1 mm
diamètre du câble - 4...8.1 mm
avec zone de texte - Oui
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983439508
Réf. Sonepar
00156043950
Réf. Fournisseur
S100X150VADY
Réf. Commerciale
Panduit
largeur
25.4 mm
modèle
étiquette
longueur
38.1 mm
diamètre du câble
4...8.1 mm
avec zone de texte
Oui
transparent
Non
crantage
sans
matériau
plastique
mode de pose
autre
couleur
blanc
imprimé
sans
type
à paroi mince
Etiquette autoprotégée blanche; dimensions 25,4x38,1mm; diamètre 8,1mm max; pour imprimantes DOTMATRIX; Cdt.5000