Panduit - Enterprise 12 RU Cabinet 600mm W x 1070m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec cadre fixe
nombre de portes - 2
niveau de montage - avant et arrière
finition de la barre profilée - en forme de L
nombre d'unités en hauteur (HE) - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983348749
Réf. Sonepar
00156005476
Réf. Fournisseur
E6212B1
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
avec cadre fixe
nombre de portes
2
niveau de montage
avant et arrière
finition de la barre profilée
en forme de L
nombre d'unités en hauteur (HE)
12
indice de protection (IP)
IP10
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
noir
largeur
600 mm
avec tôle de toit
Oui
avec mise à la terre
Oui
avec porte frontale
Oui
avec parois latérales
Oui
démontable
Oui
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
Degré de protection (NEMA)
1
type d'aération
passif
capacité de charge max.
567 kg
matériau
acier
hauteur
653.95 mm
profondeur
1044 mm
numéro RAL
9005
Enterprise 12 RU Cabinet 600mm W x 1070m