Panduit - Crimp Tool, plier type, crimps Panduit t
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
finition/actionnement - mécanique
forme de compression - compression ovale
section transversale - 0.5...6 mm²
plage AWG - 10...22
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056764514
Réf. Sonepar
00156676451
Réf. Fournisseur
CT-100B
Réf. Commerciale
Panduit
adapté à
cosses et connecteurs
finition/actionnement
mécanique
forme de compression
compression ovale
section transversale
0.5...6 mm²
plage AWG
10...22
avec retour automatique
Non
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Non
longueur
234.21 mm
Crimp Tool, plier type, crimps Panduit t