Panduit - Crimp Tool, forged steel plier type, cri
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
finition/actionnement - mécanique
forme de compression - compression ovale
inserts interchangeables - Non
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983850013
Réf. Sonepar
00156085001
Réf. Fournisseur
CT-200
Réf. Commerciale
Panduit
adapté à
cosses et connecteurs
finition/actionnement
mécanique
forme de compression
compression ovale
inserts interchangeables
Non
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Non
plage AWG
10...22
avec retour automatique
Non
Crimp Tool, forged steel plier type, cri