![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/110358443.jpg?ts=1704845739244)
Panduit - Copper Patch Cord, Category 6 Performanc
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3 m
couleur de gaine - vert
catégorie - 6
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de câble - U/UTP
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983657148
Réf. Sonepar
00156004599
Réf. Fournisseur
UTP28SP3MGR
Réf. Commerciale
Panduit
longueur
3 m
couleur de gaine
vert
catégorie
6
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
type de câble
U/UTP
brochage
1:1
sans halogène
Oui
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
construction de câbles
4x2
finition ignifugée
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
protection du levier d'arrêt
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
dimension AWG
28
douille de protection contre le ployage
enfiché
Copper Patch Cord, Category 6 Performanc