Panduit - Copper Patch Cord, Category 6, Black UTP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 35 m
couleur de gaine - noir
catégorie - 6
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de câble - U/UTP
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983324200
Réf. Sonepar
00156004928
Réf. Fournisseur
UTPSP35MBLY
Réf. Commerciale
Panduit
longueur
35 m
couleur de gaine
noir
catégorie
6
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
type de câble
U/UTP
brochage
1:1
sans halogène
Non
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
construction de câbles
autre
finition ignifugée
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
protection du levier d'arrêt
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
dimension AWG
24
douille de protection contre le ployage
injecté
Copper Patch Cord, Category 6, Black UTP