![Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6A, Black S/FTP C](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/42070629.jpg?ts=1704845997450)
Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6A, Black S/FTP C
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
longueur - 15 m
couleur de gaine - noir
catégorie - 6A (TIA)
type de câble - S/FTP
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983708239
Réf. Sonepar
00156370823
Réf. Fournisseur
STP6X15MBL
Réf. Commerciale
Panduit
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
longueur
15 m
couleur de gaine
noir
catégorie
6A (TIA)
type de câble
S/FTP
brochage
1:1
sans halogène
Oui
dimension AWG
26
douille de protection contre le ployage
enfiché
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
construction de câbles
autre
finition ignifugée
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
protection du levier d'arrêt
Non
valeur NVP
0 %
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
Copper Patch Cord, Cat 6A, Black S/FTP C