Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6, Violet UTP Cab
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
longueur - 6 m
couleur de gaine - violet
catégorie - 6
type de câble - U/UTP
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983731381
Réf. Sonepar
00156373138
Réf. Fournisseur
UTPSP6MVLY
Réf. Commerciale
Panduit
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
longueur
6 m
couleur de gaine
violet
catégorie
6
type de câble
U/UTP
brochage
1:1
sans halogène
Non
dimension AWG
24
douille de protection contre le ployage
injecté
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
construction de câbles
autre
finition ignifugée
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
protection du levier d'arrêt
Non
valeur NVP
0 %
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
Copper Patch Cord, Cat 6, Violet UTP Cab