![Panduit - Collier PLT;99X2,5mm;PA 6.6;Jaune;Cdt:100 (sachet)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/43801.jpg?ts=1704845617114)
Panduit - Collier PLT;99X2,5mm;PA 6.6;Jaune;Cdt:100 (sachet)
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de bande - 99 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
diamètre max. du faisceau - 22 mm
largeur de bande - 2.5 mm
couleur - jaune
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983444069
Réf. Sonepar
00156044406
Réf. Fournisseur
PLT1M-C4Y
Réf. Commerciale
Panduit
longueur de bande
99 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
diamètre max. du faisceau
22 mm
largeur de bande
2.5 mm
couleur
jaune
modèle
crantage intérieur
sans halogène
Oui
température de montage
-20...85 °C
fluorescente
Non
résistance min. à la traction
80 N
homologation MIL
Oui
homologation UL
Oui
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
homologation VG
Non
champ d'inscription
sans
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
polyamide
matériau
plastique
température d'utilisation
-60...85 °C
type de fixation
sans
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
épaisseur de bande
1.1 mm
fermeture amovible
Non
transparent
Non
Collier serrage Pan-Ty;99X2,5mm;PA 6.6 jaune (-60°C à 85°C);Cdt:100 (sachet);sans halogène