![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/66827.jpg?ts=1704845890266)
Panduit - Collier PLT;394X4,8mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:100 (sachet)
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de bande - 394 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
diamètre max. du faisceau - 114 mm
largeur de bande - 4.8 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983394241
Réf. Sonepar
00156039424
Réf. Fournisseur
PLT4.5S-C0
Réf. Commerciale
Panduit
longueur de bande
394 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
diamètre max. du faisceau
114 mm
largeur de bande
4.8 mm
couleur
noir
modèle
crantage intérieur
sans halogène
Oui
température de montage
-20...85 °C
fluorescente
Non
résistance min. à la traction
222 N
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
homologation VG
Non
champ d'inscription
sans
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
polyamide
matériau
plastique
température d'utilisation
-60...85 °C
type de fixation
sans
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
épaisseur de bande
1.3 mm
fermeture amovible
Non
transparent
Non
Collier serrage Pan-Ty;394X4,8mm;PA 6.6 noir UV (-60°C à 85°C);Cdt:100 (sachet);sans halogène