Panduit - Collier PLT;292X4,8mm;PA 6.6;Noir;Cdt:100 (sachet)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de bande - 292 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
diamètre max. du faisceau - 76 mm
largeur de bande - 4.8 mm
couleur - noir
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
0074983548002
Réf. Sonepar
00156054800
Réf. Fournisseur
PLT3S-C20
Réf. Commerciale
Panduit
longueur de bande
292 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
diamètre max. du faisceau
76 mm
largeur de bande
4.8 mm
couleur
noir
modèle
crantage intérieur
sans halogène
Oui
température de montage
-20...85 °C
fluorescente
Non
résistance min. à la traction
222 N
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
homologation VG
Non
champ d'inscription
sans
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
polyamide
matériau
plastique
température d'utilisation
-60...85 °C
type de fixation
sans
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
épaisseur de bande
1.3 mm
fermeture amovible
Non
transparent
Non
Collier serrage Pan-Ty;292X4,8mm;PA 6.6 noir (-60°C à 85°C);Cdt:100 (sachet);sans halogène