Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Panduit - Collier PLT;122X4,8mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:100 (Sachet)

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de bande - 122 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • diamètre max. du faisceau - 25 mm

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983540747

Réf. Sonepar

00156054074

Réf. Fournisseur

PLT1S-C0

Réf. Commerciale

Panduit

longueur de bande

122 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

diamètre max. du faisceau

25 mm

largeur de bande

4.8 mm

couleur

noir

modèle

crantage intérieur

sans halogène

Oui

température de montage

-20...85 °C

fluorescente

Non

résistance min. à la traction

222 N

homologation MIL

Non

homologation UL

Oui

stable aux UV selon ASTM D6779

Oui

homologation VG

Non

champ d'inscription

sans

traitement de la surface

non traité

qualité du matériau

polyamide

matériau

plastique

température d'utilisation

-60...85 °C

type de fixation

sans

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

épaisseur de bande

1.3 mm

fermeture amovible

Non

transparent

Non

Collier serrage Pan-Ty;122X4,8mm;PA 6.6 noir UV (-60°C à 85°C);Cdt:100 (sachet);sans halogène