![Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On, 2" x 2"](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/301020.jpg?ts=1704846069076)
Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On, 2" x 2"
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 48.8 mm
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
largeur - 58.2 mm
finition grande portée - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056814097
Réf. Sonepar
00156681409
Réf. Fournisseur
HC2LBL3
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur
48.8 mm
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
largeur
58.2 mm
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
modèle
sans connecteur
couleur
noir
perforation de montage dans le sol
Non
gabarit de trous NATO
Non
acier inoxydable, décapé
Non
épaisseur de matériau
1.5 mm
perforation latérale
Non
qualité du matériau
autre
longueur
3000 mm
Channel Cover, Hinged, Snap-On, 2" x 2"