![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/101865468.jpg?ts=1704845749572)
Panduit - Category 6A, 10 Gb/s UTP patch cord with
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - U/UTP
catégorie - 6A (IEC)
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
construction de câbles - 4x2
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056770997
Réf. Sonepar
00156677099
Réf. Fournisseur
UTP6AX12MBU
Réf. Commerciale
Panduit
type de câble
U/UTP
catégorie
6A (IEC)
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
construction de câbles
4x2
finition ignifugée
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
protection du levier d'arrêt
Oui
dimension AWG
131
douille de protection contre le ployage
enfiché
sans halogène
Non
Category 6A, 10 Gb/s UTP patch cord with