![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/109884709.jpg?ts=1704846022159)
Panduit - Category 6A, 10 Gb/s UTP patch cord with
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3.3 m
couleur de gaine - blanc
catégorie - 6A (IEC)
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de câble - U/UTP
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056770041
Réf. Sonepar
00156677004
Réf. Fournisseur
UTP6AX1M
Réf. Commerciale
Panduit
longueur
3.3 m
couleur de gaine
blanc
catégorie
6A (IEC)
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
type de câble
U/UTP
brochage
1:1
sans halogène
Non
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
construction de câbles
4x2
finition ignifugée
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
protection du levier d'arrêt
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
dimension AWG
24
douille de protection contre le ployage
enfiché
Category 6A, 10 Gb/s UTP patch cord with