Panduit - Cat6 Left/Right 45 Degree TG Wirecap Jac
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
blindé - Non
catégorie - 6
type de connecteur - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056449732
Réf. Sonepar
00156644973
Réf. Fournisseur
CJLR688TGVL
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
jack
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
blindé
Non
catégorie
6
type de connecteur
RJ45 8(8)
outil spécial requis
Non
couleur
autre
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
Cat6 Left/Right 45 Degree TG Wirecap Jac