Panduit - Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Re
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 9 m
couleur de gaine - rouge
catégorie - 6A (TIA)
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de câble - F/UTP
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983013333
Réf. Sonepar
00156301333
Réf. Fournisseur
UTP28X9MRD
Réf. Commerciale
Panduit
longueur
9 m
couleur de gaine
rouge
catégorie
6A (TIA)
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
type de câble
F/UTP
brochage
1:1
sans halogène
Oui
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
construction de câbles
autre
finition ignifugée
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
protection du levier d'arrêt
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
dimension AWG
28
douille de protection contre le ployage
enfiché
Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Re