![Panduit - Cable Tie, 144L (3658mm), Extra-Heavy,](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/3258.jpg?ts=1704845737565)
Panduit - Cable Tie, 144L (3658mm), Extra-Heavy,
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de bande - 3.66 mm
fermeture à bande - tête de verrouillage double
diamètre max. du faisceau - 1.12 mm
largeur de bande - 12.7 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983609673
Réf. Sonepar
00156000006
Réf. Fournisseur
DT44EH-C0
Réf. Commerciale
Panduit
longueur de bande
3.66 mm
fermeture à bande
tête de verrouillage double
diamètre max. du faisceau
1.12 mm
largeur de bande
12.7 mm
couleur
noir
modèle
sans crantage
sans halogène
Oui
température de montage
-20...85 °C
fluorescente
Non
résistance min. à la traction
1.11 N
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
homologation VG
Non
champ d'inscription
sans
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
polyoxyméthylène (POM)
matériau
plastique
température d'utilisation
-60...85 °C
type de fixation
sans
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
épaisseur de bande
1.5 mm
fermeture amovible
Non
transparent
Non
Cable Tie, 144L (3658mm), Extra-Heavy,