Panduit - Bracket, Existing 5/8" Thr. Rod QuikLock
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50.8 mm
hauteur - 10.3 mm
profondeur - 254 mm
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983799176
Réf. Sonepar
00156379917
Réf. Fournisseur
FR6TRBE58
Réf. Commerciale
Panduit
largeur
50.8 mm
hauteur
10.3 mm
profondeur
254 mm
type d'accessoire/pièce détachée
étrier de montage
Bracket, Existing 5/8" Thr. Rod QuikLock