![Panduit - Bande continue haut.9,7mm,pour bloc de jonction;7,6m;Noir/Blanc;pour LS8E;Cdt.1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/100609251.jpg?ts=1704845727773)
Panduit - Bande continue haut.9,7mm,pour bloc de jonction;7,6m;Noir/Blanc;pour LS8E;Cdt.1
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de bande - 7.6 m
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - blanc
largeur de bande - 9.7 mm
résistant à la chaleur - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983353118
Réf. Sonepar
00156035311
Réf. Fournisseur
T038X000FJC-BK
Réf. Commerciale
Panduit
longueur de bande
7.6 m
couleur d'écriture
noir
couleur de bande
blanc
largeur de bande
9.7 mm
résistant à la chaleur
Non
résistant aux UV
Oui
Bande continue adhésive en cassette; hauteur 9,7mm, pour repérage bloc de jonction; longueur 7,6m; encre noire sur fond blanc; pour étiqueteuse LS8E; Cdt.1