![Panduit - Assortiment de colliers PLT pour intérieur et extérieur (1M,1.5I,2S,3S)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/98832660.jpg?ts=1704845889760)
Panduit - Assortiment de colliers PLT pour intérieur et extérieur (1M,1.5I,2S,3S)
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
fermeture à bande - languette/patte en plastique
largeur de bande - 4.8 mm
température de montage - -20...85 °C
fluorescente - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983536207
Réf. Sonepar
00156053620
Réf. Fournisseur
KB-550
Réf. Commerciale
Panduit
couleur
autre
fermeture à bande
languette/patte en plastique
largeur de bande
4.8 mm
température de montage
-20...85 °C
fluorescente
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
homologation VG
Non
modèle
crantage intérieur
sans halogène
Oui
champ d'inscription
sans
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
autre
matériau
plastique
température d'utilisation
-60...85 °C
type de fixation
sans
fermeture amovible
Non
transparent
Non
Assortiment de colliers de serrage pour utilisation intérieure et extérieure. Colliers de serrage type PLT. Kits de colliers de serrage en boîte plastique. PLT1M,PLT1.5I,PLT2S, PLT3S, PLT1M-0,PLT1.5I-0,PLT2S-0, PLT3S-0