Panduit - 9um OS2 6 Fibre Indoor Distribution, Eur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
type de conducteur - structure serrée
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 - s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 - d1
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056395220
Réf. Sonepar
00156007564
Réf. Fournisseur
FADC906-24
Réf. Commerciale
Panduit
type de fibre
monomode 9/125
type de conducteur
structure serrée
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
couleur de gaine
jaune
catégorie
OS2
9um OS2 6 Fibre Indoor Distribution, Eur