Panduit - 8-fiber OM4 Round Harness Plenum PanMPO
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3.35 m
couleur de gaine - turquoise
catégorie - OM4
nombre de connecteurs raccordement 1 - 1
nombre de connecteurs raccordement 2 - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983991617
Réf. Sonepar
00156399161
Réf. Fournisseur
FZ8RP7NUSQNF011
Réf. Commerciale
Panduit
longueur
3.35 m
couleur de gaine
turquoise
catégorie
OM4
nombre de connecteurs raccordement 1
1
nombre de connecteurs raccordement 2
1
croisé
Non
type de câble connecteur raccordement 2
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs
Non
8-fiber OM4 Round Harness Plenum PanMPO