![Panduit - 48 RU 600mm Split Doors for S-Type Cabin](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/98532294.jpg?ts=1704845845840)
Panduit - 48 RU 600mm Split Doors for S-Type Cabin
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - double porte battante à séparation symétrique
couleur - noir
matériau - acier
finition porte à hublot - Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983972661
Réf. Sonepar
00156397266
Réf. Fournisseur
S68SDB
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
double porte battante à séparation symétrique
couleur
noir
matériau
acier
finition porte à hublot
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
finition de la surface
non traité
largeur
589 mm
hauteur
2293 mm
profondeur
20.6 mm
finition CEM
Non
48 RU 600mm Split Doors for S-Type Cabin