![Panduit - 45 RU x 800mm Single Hinge Perforated Do](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/22153266.jpg?ts=1704845656354)
Panduit - 45 RU x 800mm Single Hinge Perforated Do
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
couleur - noir
matériau - acier
finition porte à hublot - Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983488902
Réf. Sonepar
00156348890
Réf. Fournisseur
N85SHDB
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
porte de compartiment
couleur
noir
matériau
acier
finition porte à hublot
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
finition de la surface
non traité
largeur
800 mm
hauteur
1551 mm
profondeur
44.1 mm
finition CEM
Non
45 RU x 800mm Single Hinge Perforated Do