![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/110390482.jpg?ts=1704845904396)
Panduit - 24F Front Access Cassette, OM4 LC Duplex
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
type de connecteur externe - LC-Duplex
type de connecteur interne - MT/MPO
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056832855
Réf. Sonepar
00156683285
Réf. Fournisseur
FDCZO-24-10URH
Réf. Commerciale
Panduit
couleur
autre
type de fibre
multimode 50/125
classe de fibre
OM4
type de connecteur externe
LC-Duplex
type de connecteur interne
MT/MPO
mode de pose
autre
24F Front Access Cassette, OM4 LC Duplex