Panduit - 24F Front Access Cassette, OM4 LC Duplex
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
type de connecteur externe - LC-Duplex
type de connecteur interne - MT/MPO
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056832749
Réf. Sonepar
00156683274
Réf. Fournisseur
FDCZO-24-10ASLH
Réf. Commerciale
Panduit
couleur
autre
type de fibre
multimode 50/125
classe de fibre
OM4
type de connecteur externe
LC-Duplex
type de connecteur interne
MT/MPO
mode de pose
autre
24F Front Access Cassette, OM4 LC Duplex