![Panduit - 2-sided Halogen Free, Flame Retardant, L](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/98720220.jpg?ts=1704845944659)
Panduit - 2-sided Halogen Free, Flame Retardant, L
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50.8 mm
modèle - forme de rouleau
longueur - 16.3 mm
diamètre du câble - 4.8...9.7 mm
avec zone de texte - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983410804
Réf. Sonepar
00156341080
Réf. Fournisseur
H200X064HGT-2
Réf. Commerciale
Panduit
largeur
50.8 mm
modèle
forme de rouleau
longueur
16.3 mm
diamètre du câble
4.8...9.7 mm
avec zone de texte
Oui
transparent
Non
crantage
sans
matériau
plastique
mode de pose
autre
couleur
jaune
imprimé
sans
type
à paroi mince
2-sided Halogen Free, Flame Retardant, L