![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/56131404.jpg?ts=1704845773639)
Panduit - 19" X 30" Rack Shelf for 4 Post Rack
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 483 mm
modèle - tablette
hauteur - 44 mm
capacité de charge max. - 125 kg
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983081806
Réf. Sonepar
00156308180
Réf. Fournisseur
RSHLF
Réf. Commerciale
Panduit
largeur
483 mm
modèle
tablette
hauteur
44 mm
capacité de charge max.
125 kg
matériau
métal
couleur
noir
adapté à la largeur de boîtier
482.6 mm
adapté à la profondeur de boîtier
774 mm
profondeur
774 mm
numéro RAL
9003
19" X 30" Rack Shelf for 4 Post Rack