![Panduit - 13.1 Double Clamp Cable Tie with Spacer](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/101759785.jpg?ts=1704845894752)
Panduit - 13.1 Double Clamp Cable Tie with Spacer
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de bande - 333 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
diamètre max. du faisceau - 33 mm
largeur de bande - 12.7 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056775756
Réf. Sonepar
00156677575
Réf. Fournisseur
PLDC1.5EH-L350
Réf. Commerciale
Panduit
longueur de bande
333 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
diamètre max. du faisceau
33 mm
largeur de bande
12.7 mm
couleur
noir
modèle
crantage intérieur
sans halogène
Oui
température de montage
0...115 °C
fluorescente
Non
résistance min. à la traction
667 N
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
homologation VG
Non
champ d'inscription
adjacent au faisceau
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
polyamide
matériau
plastique
température d'utilisation
-60...115 °C
type de fixation
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
épaisseur de bande
1.4 mm
fermeture amovible
Oui
transparent
Non
13.1 Double Clamp Cable Tie with Spacer