![Panduit - 12-24 Cage Nut and Screws](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/98277292.jpg?ts=1704846031328)
Panduit - 12-24 Cage Nut and Screws
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vis - Oui
matériau - acier
taille de fil (M..) - 24
adapté à l'épaisseur du matériau - 12.71 mm
avec rondelle - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983717408
Réf. Sonepar
00156371740
Réf. Fournisseur
CNWS1224-C
Réf. Commerciale
Panduit
avec vis
Oui
matériau
acier
taille de fil (M..)
24
adapté à l'épaisseur du matériau
12.71 mm
avec rondelle
Non
12-24 Cage Nut and Screws