![Panduit - 1 RU rackmount OneMode with 2-ports and](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/110495087.jpg?ts=1704845908728)
Panduit - 1 RU rackmount OneMode with 2-ports and
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - sans
type de conducteur - fibre à gaine semi-serrée
nombre de fibre par conducteur - 1
nombre de fibres - 4
type de fibre - multimode 62,5/125
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056846722
Réf. Sonepar
00156684672
Réf. Fournisseur
FML26RAN
Réf. Commerciale
Panduit
matériau de la gaine
sans
type de conducteur
fibre à gaine semi-serrée
nombre de fibre par conducteur
1
nombre de fibres
4
type de fibre
multimode 62,5/125
ignifugé
non
résistant aux UV
Non
serre cable
Non
armature
Non
résistant aux produits chimiques
Non
maintien de fonction
sans
couleur de gaine
orange
catégorie
OM1
câble sans métal
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Non
insufflable
Non
diamètre externe approx.
2 mm
avec protection contre les rongeurs
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
50 mm
spécification du matériau gaine externe
autre
1 RU rackmount OneMode with 2-ports and