![Panduit - 1/3 Blank Insert, Off White](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/98814818.jpg?ts=1704845891645)
Panduit - 1/3 Blank Insert, Off White
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
utilisation - pour boîtier de raccordement de données
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0
avec jacks/coupleurs - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983675968
Réf. Sonepar
00156367596
Réf. Fournisseur
CHB2MIW-X
Réf. Commerciale
Panduit
mode de pose
encastré
couleur
blanc
utilisation
pour boîtier de raccordement de données
adapté au nombre de jacks/coupleurs
0
avec jacks/coupleurs
Non
bague de support
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
IP00
largeur d'appareil
39.7 mm
hauteur d'appareil
22.7 mm
profondeur d'appareil
13.2 mm
nombre de modules (construction modulaire)
1
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm
matériau
plastique
type de fixation
autre
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
numéro RAL (équivalent)
9010
avec protection contre la poussière
Non
avec impression
Non
traitement de la surface
non traité
direction de sortie
droit
serre cable
Non
qualité du matériau
thermoplastique
champ d'inscription
avec champ d'inscription
sans halogène
Oui
avec volet de protection
Non
composition
mécanisme seul
1/3 Blank Insert, Off White