![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/66/INDOOR_WH-SXC09K3E8.jpg?ts=1712091643601)
Panasonic Clim - Unité intérieure triphasée Aquarea T-CAP Série K au R32 de taille 9
![PANASONIC FRANCE SUCCURSALE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00066.gif?ts=1646344049416&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025232943715
Réf. Sonepar
00066294371
Réf. Fournisseur
WH-SXC09K3E8
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
Unité intérieure triphasée Aquarea T-CAP Série K au R32 de taille 9 avec résistance d'appoint de 3 kW
Les Atouts de l'article:
Aquarea T-CAP Bi-bloc Génération K monophasé / triphasé. Chauffage et rafraîchissement · R32Efficacité énergétique : A+++ en mode chaud à 35°C et A+ en mode ECS / pompe à eau certifiée « classe A » avec vitesse variable / débitmètre intégré.Flexibilité : filtre à tamis magnétique intégré.Confort : capacité constante jusqu’à -20°C / plage de fonctionnement jusqu’à -28°C / eau chaude à 60°C même à une température extérieure de -10°C.Contrôle : interface utilisateur optimisée et fonctionnalités améliorées (contrôle 2 zones, contrôle bivalent).Connectivité : Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB