![Panasonic Clim - Unité intérieure pour multisplit uniquement - Console résidentielle 2 kW](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/66/INDOOR_CS-MZ20UFEA.jpg?ts=1712091631852)
Panasonic Clim - Unité intérieure pour multisplit uniquement - Console résidentielle 2 kW
![PANASONIC FRANCE SUCCURSALE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00066.gif?ts=1646344049416&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs) - 1
eER (refroidissement) - 3.64
cOP (chauffage) - 3.81
largeur de l'unité intérieure - 750 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5025232874590
Réf. Sonepar
00066287459
Réf. Fournisseur
CS-MZ20UFEA
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
type de réfrigérant
R32
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)
1
eER (refroidissement)
3.64
cOP (chauffage)
3.81
largeur de l'unité intérieure
750 mm
hauteur de l'unité intérieure
600 mm
profondeur de l'unité intérieure
207 mm
poids de l'unité intérieure
13 kg
nombre de phases, unité interne
1
tension de raccordement, unité interne
230 V
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)
275 kWh
Unité intérieure pour multisplit uniquement - Console résidentielle 2 kW
Les Atouts de l'article:
· Technologie nanoe™ X pour renforcer la protection 24h/24 et 7j/7 (nanoe X Générateur Mark 1)· Télécommande Sky infra-rouge· Un design innovant qui s’intègre parfaitement aux environnements les plus modernes· Haute efficacité énergétique de classe SEER A++ et SCOP A++· Connectivité et commande vocale en option