![Panasonic Clim - Unité intérieure gainable compact 2,5 kW - Compatible en Multi](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/66/INDOOR_CS-Z25UD3EAW.jpg?ts=1712091626045)
Panasonic Clim - Unité intérieure gainable compact 2,5 kW - Compatible en Multi
![PANASONIC FRANCE SUCCURSALE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00066.gif?ts=1646344049416&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe énergétique refroidissement - A+
classe énergétique chauffage - A+
nombre de phases - 1
nombre de niveaux de soufflerie - 5
largeur de l'unité intérieure - 750 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025232877324
Réf. Sonepar
00066287732
Réf. Fournisseur
CS-Z25UD3EAW
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
classe énergétique refroidissement
A+
classe énergétique chauffage
A+
nombre de phases
1
nombre de niveaux de soufflerie
5
largeur de l'unité intérieure
750 mm
hauteur de l'unité intérieure
200 mm
profondeur de l'unité intérieure
640 mm
poids de l'unité intérieure
19 kg
SEER (refroidissement)
5.9
SCOP (chauffage)
4.2
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)
148 kWh
capacité de déshumidification
1.5 l/h
type de réfrigérant
R32
eER (refroidissement)
4.31
cOP (chauffage)
4
Unité intérieure gainable compact 2,5 kW - Compatible en Multi
Les Atouts de l'article:
· Peut être commandé par les interfaces KNX et Modbus· Mode Eco, jusqu’à 20 % d’économies d’énergie· Unités intérieures compactes sans perte de pression statique (seulement 200 mm de haut)· Programmation hebdomadaire, 42 réglages par semaine· Fonction de contrôle pour détection des défaillances· Pompe de vidange incluse