Panasonic Clim - Unité intérieure triphasée Aquarea All-in-One Série K au R32 pour Taille 16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025232946808
Réf. Sonepar
00066294680
Réf. Fournisseur
WH-ADC16K9E8
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
Unité intérieure triphasée Aquarea All-in-One Série K au R32 pour Taille 16
Les Atouts de l'article:
. Aquarea T-CAP All in One avec ECS intégrée Génération K monophasé / triphasé. Chauffage et rafraîchissement · R32Efficacité énergétique : A+++ en mode chaud à 35°C et A+ en mode ECS / pompe à eau certifiée « classe A » avec vitesse variable / ballon d’ECS en acier inoxydable avec panneau d’isolation sous vide U-Vacua™ / contrôleur de débit intégré.Flexibilité : faible encombrement de 598 x 600 / pot à boue intégré.Confort : capacité constante jusqu’à -20°C / plage de fonctionnement jusqu’à -28°C / sortie d’eau à 60°C même à une température extérieure de -10°C.Contrôle : interface utilisateur optimisée et fonctionnalités améliorées (contrôle 2 zones, contrôle bivalent).Connectivité : Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.