![Panasonic Clim - Unité intérieure Gamme TZ Blanc Mat 4,2 kW - Compatible en Multi](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/66/INDOOR_CS-TZ42WKEW.jpg?ts=1714082959559)
Panasonic Clim - Unité intérieure Gamme TZ Blanc Mat 4,2 kW - Compatible en Multi
![PANASONIC FRANCE SUCCURSALE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00066.gif?ts=1646344049416&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe énergétique refroidissement - A++
classe énergétique chauffage - A+
nombre de phases - 1
nombre de niveaux de soufflerie - 5
largeur de l'unité intérieure - 779 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025232911493
Réf. Sonepar
00066291149
Réf. Fournisseur
CS-TZ42WKEW
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
classe énergétique refroidissement
A++
classe énergétique chauffage
A+
nombre de phases
1
nombre de niveaux de soufflerie
5
largeur de l'unité intérieure
779 mm
hauteur de l'unité intérieure
290 mm
profondeur de l'unité intérieure
209 mm
poids de l'unité intérieure
8 kg
SEER (refroidissement)
6.4
SCOP (chauffage)
4
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)
230 kWh
capacité de déshumidification
2.4 l/h
type de réfrigérant
R32
eER (refroidissement)
3.36
cOP (chauffage)
3.73
Unité intérieure Gamme TZ Blanc Mat 4,2 kW - Compatible en Multi