Panasonic Clim - Unité Extérieure Gamme Haute Performance R32 3 KW monophasé

Panasonic Clim - Unité Extérieure Gamme Haute Performance R32 3 KW monophasé

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511 - 3.2...3.2 kW

  • modèle - appareil externe

  • quantité de remplissage de réfrigérant - 0.9 kg

  • puissance de l'élément chauffant électrique - 3...3 kW

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 3.2 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025232890361

Réf. Sonepar

00066289036

Réf. Fournisseur

WH-UD03JE5

Réf. Commerciale

Panasonic Clim

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511

3.2...3.2 kW

modèle

appareil externe

quantité de remplissage de réfrigérant

0.9 kg

puissance de l'élément chauffant électrique

3...3 kW

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

3.2 kW

COP à 7/35 °C selon EN 14511

5.33

débit nominal système émetteur

9.2 l/s

tension de raccordement

230 V

température max. de départ chauffage

60 °C

hauteur de l'unité extérieure

622 mm

largeur de l'unité extérieure

824 mm

profondeur de l'unité extérieure

298 mm

poids de l'unité extérieure

37 kg

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511

3.2...3.2 kW

température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard

200 %

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard

136 %

classe d'efficience énergétique de chauffage

A+++

classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau

A+

COPd à Tj=+7°C

4.43

puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C

61 dB(A)

diamètre nominal, conduite d'aspiration

1/2 pouce

type de réfrigérant

R32

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

longueur maximale de conduit

25 m

Unité Extérieure Gamme Haute Performance R32 3 KW monophasé

Les Atouts de l'article:

· A+++ en mode chauffage à 35 °C (échelle de A+++ à D)· En option Aquarea Smart et Service Cloud· SCOP jusqu’à +5 % par rapport à la Génération H· COP pour ECS jusqu’à 3,30 (pour 3 et 5 kW)· Température de l’eau jusqu’à 60 °C (jusqu’à 65°C pour Aquarea T-CAP Monobloc)· Longueur de tuyauterie améliorée : pour les modèles 7/9 kW : 50/30 m (jusqu’à 40 m sans surface au sol minimale) - pour les modèles 3/5 kW : 20/25 m· Fonctionnement du mode rafraîchissement avec une température extérieure jusqu’à 10 °C* Avec une réduction de capacité de 5 %