![Panasonic Clim - UI Gam H Perf. gén. H 5kW 1ph](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/66/OUTDOOR_WH-MDC05J3E5.jpg?ts=1712091625462)
Panasonic Clim - UI Gam H Perf. gén. H 5kW 1ph
![PANASONIC FRANCE SUCCURSALE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00066.gif?ts=1646344049416&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 99 kg
quantité de remplissage de réfrigérant - 1.3 kg
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511 - 5...5 kW
température de l'air - -20...43 °C
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511 - 5...5 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025232910656
Réf. Sonepar
00066291065
Réf. Fournisseur
WH-MDC05J3E5
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
poids
99 kg
quantité de remplissage de réfrigérant
1.3 kg
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511
5...5 kW
température de l'air
-20...43 °C
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511
5...5 kW
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard
202 %
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides
160 %
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes
237 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard
142 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides
115 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes
165 %
classe d'efficience énergétique de chauffage
A+++
COPd à Tj=+7°C
4.89
montage appareil
montage à l’extérieur
type de réfrigérant
R32
débit nominal système émetteur
0.24 l/s
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
5 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511
5.08
commandable à distance
Oui
fréquence
50 Hz
tension de raccordement
230...230 V
température max. de départ chauffage
60 °C
bruit de fonctionnement
64...65 dB(A)
nombre de phases
1
largeur
1283 mm
hauteur
865 mm
profondeur
320 mm
Gamme Haute Performance génération J / Monobloc / 5 kW / Monophasé
Les Atouts de l'article:
Efficacité énergétique: A+++ en mode chauffage à 35 °C / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré.Flexibilité: Filtre à tamis magnétique intégré / Vase d’expansion 6L intégré.Confort: Plage de fonctionnement et courbes de chauffe jusqu’à -20 °C / Température de sortie d’eau de 60 °C / Mode rafraîchissement jusqu’à +10 °C.Contrôle: Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).Connectivité: Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.