![Panasonic Clim - PAC Haute Performance - Bloquée en Mode chaud - 16 kW - Mono - Module Hydrau](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/66/INDOOR_WH-SDC16H6E5.jpg?ts=1712091624137)
Panasonic Clim - PAC Haute Performance - Bloquée en Mode chaud - 16 kW - Mono - Module Hydrau
![PANASONIC FRANCE SUCCURSALE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00066.gif?ts=1646344049416&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de l'unité intérieure - 500 mm
hauteur de l'unité intérieure - 892 mm
profondeur de l'unité intérieure - 340 mm
poids de l'unité intérieure - 44 kg
température max. de départ chauffage - 55 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025232847594
Réf. Sonepar
00066284766
Réf. Fournisseur
WH-SDC16H6E5
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
largeur de l'unité intérieure
500 mm
hauteur de l'unité intérieure
892 mm
profondeur de l'unité intérieure
340 mm
poids de l'unité intérieure
44 kg
température max. de départ chauffage
55 °C
classe d'efficience énergétique de chauffage
A+++
PAC Haute Performance - Bloquée en Mode chaud - 16 kW - Monophasé - Module Hydraulique
Les Atouts de l'article:
Efficacité énergétique: A+++ en mode chauffage à 35 °C / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré.Flexibilité: Aimant en option pour le filtre à tamis.Confort: Plage de fonctionnement jusqu’à -20 °C.Contrôle: Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).Connectivité: Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB