Panasonic Clim - Monob T-CAP GenJ bloquée chaud 12kW / 1Ph
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 140 kg
nombre de phases - 1
classe d'efficience énergétique de chauffage - A+++
COPd à Tj=+7°C - 4.48
type de réfrigérant - R32
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5025232910694
Réf. Sonepar
00066291069
Réf. Fournisseur
WH-MXC12J6E5
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
poids
140 kg
nombre de phases
1
classe d'efficience énergétique de chauffage
A+++
COPd à Tj=+7°C
4.48
type de réfrigérant
R32
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
12 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511
4.8
largeur
1283 mm
hauteur
1410 mm
profondeur
320 mm
Monobloc T-CAP génération J R32 bloquée en mode chaud - 12kW / Monophasé
Les Atouts de l'article:
Efficacité énergétique: A+++ en mode chauffage à 35 °C / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré.Flexibilité: Filtre à tamis magnétique intégré.Confort: Maintien de puissance et plage de fonctionnement jusqu’à -20 °C / Température de sortie d’eau de 65 °C.Contrôle: Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).Connectivité: Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.