![Panasonic Clim - Monob T-CAP GénJ bloquée ch. 9kW / 1Ph](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/66/OUTDOOR_WH-MXC09J3E5.jpg?ts=1712091641329)
Panasonic Clim - Monob T-CAP GénJ bloquée ch. 9kW / 1Ph
![PANASONIC FRANCE SUCCURSALE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00066.gif?ts=1646344049416&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 140 kg
nombre de phases - 1
classe d'efficience énergétique de chauffage - A+++
COPd à Tj=+7°C - 4.17
type de réfrigérant - R32
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5025232910687
Réf. Sonepar
00066291068
Réf. Fournisseur
WH-MXC09J3E5
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
poids
140 kg
nombre de phases
1
classe d'efficience énergétique de chauffage
A+++
COPd à Tj=+7°C
4.17
type de réfrigérant
R32
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
9 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511
5.08
largeur
1283 mm
hauteur
1410 mm
profondeur
320 mm
Monobloc T-CAP génération J R32 bloquée en mode chaud - 9kW / Monophasé
Les Atouts de l'article:
Efficacité énergétique: A+++ en mode chauffage à 35 °C / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré.Flexibilité: Filtre à tamis magnétique intégré.Confort: Maintien de puissance et plage de fonctionnement jusqu’à -20 °C / Température de sortie d’eau de 65 °C.Contrôle: Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).Connectivité: Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.