![Panasonic Clim - Module Hydraulique avec ECS integree All in One au R32 - 3 a 9 Kw - Monophase](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/66/INDOOR_WH-ADC0309J3E5.jpg?ts=1714082925218)
Panasonic Clim - Module Hydraulique avec ECS integree All in One au R32 - 3 a 9 Kw - Monophase
![PANASONIC FRANCE SUCCURSALE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00066.gif?ts=1646344049416&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de l'unité intérieure - 598 mm
hauteur de l'unité intérieure - 1800 mm
profondeur de l'unité intérieure - 717 mm
poids de l'unité intérieure - 122 kg
température max. de départ chauffage - 60 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025232890156
Réf. Sonepar
00066935496
Réf. Fournisseur
WH-ADC0309J3E5
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
largeur de l'unité intérieure
598 mm
hauteur de l'unité intérieure
1800 mm
profondeur de l'unité intérieure
717 mm
poids de l'unité intérieure
122 kg
température max. de départ chauffage
60 °C
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)
132 %
profil de soutirage
L
classe d'efficience énergétique de chauffage
A+++
type de réfrigérant
R32
Module Hydraulique avec ECS intégrée "All in One" au R32 - 3 à 9 Kw - Monophasé
Les Atouts de l'article:
Efficacité énergétique: COP jusqu’à 5,33 / A+++ en mode chauffage à 35 °C et A+ en ECS / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Ballon ECS en acier inoxydable avec panneau d’isolation sous vide U-Vacua™ / Débitmètre intégré.Flexibilité: Grandes longueurs de tuyauterie / Filtre à tamis magnétique intégré.Confort: Courbe de chauffe jusqu’à -20 °C / Température de sortie d’eau de 60 °C.Contrôle: Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).Connectivité: Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.