![Panasonic Clim - Ballon tampon 50L inox 4 piqua](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/66/ACCESSORY_PAW-BTANK50L-2.jpg?ts=1712091637872)
Panasonic Clim - Ballon tampon 50L inox 4 piqua
![PANASONIC FRANCE SUCCURSALE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00066.gif?ts=1646344049416&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 48 l
pression de travail max. - 3 bar
hauteur - 636 mm
diamètre - 430 mm
classe d’efficience énergétique - B
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7070644007416
Réf. Sonepar
00066935767
Réf. Fournisseur
PAW-BTANK50L-2
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
contenu
48 l
pression de travail max.
3 bar
hauteur
636 mm
diamètre
430 mm
classe d’efficience énergétique
B
Ballon tampon de 50L inox 4 piquages
Les Atouts de l'article:
. Ballons tampons. Acier inoxydable