Omerin Silisol - VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) rouge (Touret)
![OMERIN SILISOL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00204.gif?ts=1646344049232&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204210851
Réf. Fournisseur
3700210850
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
4 mm²
couleur de gaine
rouge
VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) rouge (Touret)