Omerin Silisol - VARPREN ST 2.5mm2 (0.25 CuSn) rouge (Couronne de 25 m)

Omerin Silisol - VARPREN ST 2.5mm2 (0.25 CuSn) rouge (Couronne de 25 m)

OMERIN SILISOL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • couleur de gaine - rouge

Emballage et conditions

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204190817

Réf. Fournisseur

3700190811

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur

2.5 mm²

couleur de gaine

rouge

VARPREN ST 2.5mm2 (0.25 CuSn) rouge (Couronne de 25 m)